Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle BTLM 650-04 Lautsprechermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27040428
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     036816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Gegensprechanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
99 mm
Merkmale
Produkttyp
Lautsprechermodul
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Siedle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029523-00
ab € 12,22*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029078-00
ab € 36,10*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029074-00
ab € 34,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.