Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET GT-806B15 Netzwerk Medienkonverter 2000 Mbit/s 1550 nm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET GT-806B15 Netzwerk Medienkonverter 2000 Mbit/s 1550 nm Schwarz
PLANET GT-806B15 Netzwerk Medienkonverter 2000 Mbit/s 1550 nm Schwarz
PLANET GT-806B15 Netzwerk Medienkonverter 2000 Mbit/s 1550 nm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27000357
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     GT-806B15
EAN/GTIN:
     4711213686900
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.6 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
15000 m
Wellenlänge
1550 nm
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM)
Ja
Tx-Leistung (min)
-9 dBmW
Tx-Leistung (max)
-3 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
200 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑LX
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Auto MDI/MDI-X
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.