Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Essential VU4110 Ventilator Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Essential VU4110 Ventilator Schwarz, Blau
Rowenta Essential VU4110 Ventilator Schwarz, Blau
Rowenta Essential VU4110 Ventilator Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26961140
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     VU4110
EAN/GTIN:
     3121044102585
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
stand-ventilator rowenta
stand ventilator
Hohe Qualität, absolut sicher Der Standventilator Rowenta Essential erzeugt auf Anhieb ein Gefühl der Frische, das Sie dank der Sicherheitsvorrichtungen bedenkenlos genießen können. Dieser energiesparende und umweltfreundliche Ventilator überzeugt mit einem leistungsstarken Luftstrom von bis zu 55 m³/Min., 3 Geschwindigkeitsstufen und einem Kinderschutzgitter für optimale Sicherheit. Der Rowenta Essential überzeugt mit einer sofort kühlenden Frischluftzufuhr und ist dabei rundum sicher. Damit ist er der perfekte, familienfreundliche Ventilator für zu Hause. Das robuste, verstärkte Schutzgitter sorgt dafür, dass sich die ganze Familie sicher fühlen kann. Dieser kindersichere Ventilator überzeugt außerdem mit einer energiesparenden Leistung, die selbst auf maximaler Einstellung nur wenig Strom benötigt.* Die 3 wählbaren Geschwindigkeitsstufen schaffen einen starken Luftstrom von bis zu 55 m³/Min., der große Durchmesser sorgt für die optimale Verteilung der frischen Luft im ganzen Raum. Der Rowenta Essential hat eine Schwenkfunktion (Oszillation gennant), ist höhenverstellbar und mit einem praktischen Tragegriff versehen. Dies alles macht ihn zum perfekten Luftkühler für alle Wohnräume. Zu seiner außergewöhnliche Kühlleistung durch den kraftvollen Luftstrom kommt die absolute Sicherheit.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
455 mm
Paketgewicht
7300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
1400 mm
Gewicht
6300 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Geräuschpegel
58 dB
Lüfterdurchmesser
400 mm
Luftstrom
60 m³/h
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Griff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Größe (Imperial)
16 Zoll
Kabellänge
1.5 m
MaximumWurfdistanz
1.4 m
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: standventilator 55w
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.