Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar RK-6129 Reiskocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar RK-6129 Reiskocher
Tristar RK-6129 Reiskocher
Tristar RK-6129 Reiskocher
Tristar RK-6129 Reiskocher
Tristar RK-6129 Reiskocher
Tristar RK-6129 Reiskocher
Tristar RK-6129 Reiskocher
Tristar RK-6129 Reiskocher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26961026
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     RK-6129
EAN/GTIN:
     8713016009920
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
reisgarer
RK-6129 Reiskocher – 2,2 l Inhalt – Warmhaltefunktion
Mit diesem Reiskocher können Sie ab sofort den köstlichsten Reis zubereiten! Sie brauchen sich über das zu lange Kochen von Reis keine Gedanken mehr zu machen, denn das Gerät schaltet automatisch auf Warmhalten um, sobald der Reis fertig zubereitet ist. Dieser Reiskocher ist mit seinem attraktiven Design, dem 2,2 Liter großen Inhalt und 900 Watt Leistung das perfekte Zubehör für die Küche.

Sehr bedienungsfreundlich
An hektischen Tagen ist dieser Reiskocher eine echte Entlastung: einfach Wasser und Reis in den Topf geben. Durch die automatische Abschaltung und den Anbrennschutz müssen Sie sich nicht mehr um die Reiszubereitung kümmern. Sobald der Reis fertig zubereitet ist, schaltet der Kocher automatisch auf Warmhalten um. Die Temperatur des Topfs wird dabei auf 70 bis 75 °C gehalten und der Reis bleibt mehrere Stunden lang warm und schmackhaft.

Große Kapazität
Dank seiner großen Kapazität von 2,2 Litern können Sie damit bis zu 15 Portionen Reis auf einmal kochen. Selbstverständlich können damit auch kleinere Mengen Reis zubereitet werden. Der Reiskocher ist für größere Familien prädestiniert.

Einfach zu reinigen
Der Reiskocher verfügt über einen Innentopf mit Antihaftbeschichtung, sodass der Reis nicht am Topf anhaftet und sehr leicht zu reinigen ist. Zudem lässt sich der Topfeinsatz entnehmen und daher problemlos abwaschen.

Attraktives sowie praktisches Design
Durch das Edelstahldesign wirkt der Reiskocher äußerst attraktiv. Mit zwei Lampen wird signalisiert, ob der Reiskocher eingeschaltet und ob die Warmhaltefunktion aktiviert ist. Die Anti-Rutsch-Füße sorgen für noch mehr Stabilität und Bedieneungsfreundlichkeit. Außerdem erhalten Sie einen Löffel, einen Messbecher und einen Spatel dazu, mit dem Sie die Portionen einfach abmessen können.

Die Produktgarantie beträgt 24 Monate.

Lieferumfang:
Reiskocher, Löffel, Spatel, Messbecher

Besondere Merkmale:
Edelstahlgehäuse mit Anzeigelammpen und Anti-Rutsch-Füßen
2,2 l Inhalt und 900 W Leistung
Herausnehmbarer Innentopf mit Antihaftbeschichtung
Anbrennschutz und Warmhaltefunktion (70-75 °C)
Inklusive Löffel, Messbecher und Spatel
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Volumen (l)
2.2 l
Teflonbeschichtet
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Entfernbare Schüssel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Trockengehschutz
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Automatische Abschaltung
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Spachtel
Ja
Löffel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9176RK
ab € 28,69*
Ähnlich
Tristar
RK-6117
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.