Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis DMC1000/ST Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis DMC1000/ST Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus Grau
Allied Telesis DMC1000/ST Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26894187
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-DMC1000/ST
EAN/GTIN:
     0767035207230
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allied telesis medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Grau
Sicherheit
UL60950-1, EN60950-1
Zertifizierung
FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125,62.5/125 µm
Tx-Leistung (min)
-9.5 dBmW
Tx-Leistung (max)
-4 dBmW
Rx-Leistung (max)
-17 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
ST
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.8 mm
Tiefe
91.4 mm
Höhe
21.6 mm
Gewicht
113 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
1000Base-T
Converter output Oberfläche
1000Base-SX
Netzstandard
IEEE 802.1Q
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
VLAN-Unterstützung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Link Loss Carry Forward (LLCF) unterstützt
Ja
Link Loss Return (LLR) unterstützt
Ja
unterstütze Kabeltypen
Faser
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.