Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Edel Grill Tisch Elektro Schwarz 1650 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Edel Grill Tisch Elektro Schwarz 1650 W
Unold Edel Grill Tisch Elektro Schwarz 1650 W
Unold Edel Grill Tisch Elektro Schwarz 1650 W
Unold Edel Grill Tisch Elektro Schwarz 1650 W
Unold Edel Grill Tisch Elektro Schwarz 1650 W
Unold Edel Grill Tisch Elektro Schwarz 1650 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26865371
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     58535
EAN/GTIN:
     4011689585357
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Man nehme: ausgewählte Zutaten, einen fein gedeckten Tisch, schickes Geschirr, nette Gäste, gute Stimmung – und den BARBECUE-GRILL Edel. So wird der Abend perfekt! Der elegante Tischgrill ist ein wahrer Augenschmaus und praktisch zugleich, denn der abnehmbare Glasdeckel mit Sicherheitsverriegelung dient als Spritzschutz. Für Steak, Wurst und Co. gibt es eine große Grillfläche mit keramischer Antihaft-Beschichtung. Die kombinierte Grillfläche eignet sich gleichzeitig für Fleisch (geriffelte Teilgrillfläche) und Gemüse oder Fisch (glatte Teilgrillfläche). Zur absolut sauberen Reinigung ist der Grill komplett zerlegbar – Grillplatte und Fettauffangschale lassen sich separat herausnehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
342 mm
Tiefe
456 mm
Höhe
109 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Rezeptbuch
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Formfaktor
Tisch
Art der Oberfläche
Rost
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Kochoberfläche
354 x 254 mm
Material Kochoberfläche
Keramik
Teflonbeschichtet
Ja
Ergonomie
Entfernbare Platten
Ja
Einfach zu säubern
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Gesamtleistung
1650 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Regelbare Temperatur
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrogrill
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.