Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann VL 1138 CB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann VL 1138 CB Weiß
Bomann VL 1138 CB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26855279
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     611380
EAN/GTIN:
     4004470611380
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30 cm
tischventilator
  • Oszillierend (abschaltbar)
    - Neigungswinkel verstellbar
    - Metallschutzgitter
    - Sicherer Stand
    - Ø ca. 30 cm
    - 3 Geschwindigkeitsstufen
    - 4-Stufenschalter (0-1-2-3)
    - Praktischer Tragegriff
    - 220–240 V, 50/60 Hz, 40 W
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur, Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Lüfterdurchmesser
300 mm
Griff(e)
Ja
Füße
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Energiebedarf
220–240 V, 50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.