Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770-713 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 770-713 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3
Wago 770-713 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26826896
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.5 mm
Höhe
17.5 mm
Energie
Stromstärke
25 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-703
ab € 1,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.