Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710242 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710242 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710242 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710242 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710242 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710242 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710242 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26817371
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
10 W
Musik Energie
20 W
Frequenzbereich
100 - 15000 Hz
Empfindlichkeit
93 dB
Rauschverhältnis (SNR)
99 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
95 mm
Gewicht
950 g
Durchmesser
230 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
200 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
8 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1040 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Haus
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.