Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery ELA024 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery ELA024 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery ELA024 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery ELA024 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery ELA024 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26799373
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     ELA024
EAN/GTIN:
     4260167150093
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
105 mm
Etikettenhöhe
148 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
400 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Bögen (ab € 0,1106* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.