Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RPD680-K 3000 RPM Schlüssel 1,7 kg Grün, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RPD680-K 3000 RPM Schlüssel 1,7 kg Grün, Schwarz
Ryobi RPD680-K 3000 RPM Schlüssel 1,7 kg Grün, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26785176
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
  • Rechts-/Linkslauf und Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl - Kompakte 680 W Schlagbohrmaschine - GripZone+™ - gummierte Anti-Vobrations-Grifffläche für konfortablen Halt und angenehmes Arbeiten - Automatische Spindelarretierung - 13 mm Schnellspannbohrfutter - Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb - Variabler Zusatzhandgriff - beinhaltet Variabler Zusatzhandgriff, Transportkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
kontinuierliche Umschaltung
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Schwarz
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
680 W
Weitere Suchbegriffe: elektro schlagbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.