Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 97344C Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 97344C Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Clairefontaine 97344C Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26772588
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97344C
EAN/GTIN:
     3329680973440
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 300g farbig sortiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
10 Blätter
Mediengewicht
270 g/m²
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,271* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.