Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 97452C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 97452C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Clairefontaine 97452C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26772360
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97452C
EAN/GTIN:
     3329680974522
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a4
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
25 Blätter
Mediengewicht
270 g/m²
Produktfarbe
Grün
Format
A4
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,1716* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.