Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 96571C Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 10 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 96571C Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 10 Blätter
Clairefontaine 96571C Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26772239
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     96571C
EAN/GTIN:
     3329680965711
Suchbegriffe:
Aquarell-Malblock
Aquarell-Spiralblock
Aquarellblock
Aquarellmalblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
240 mm
Bogenlänge
300 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
10 Blätter
Mediengewicht
300 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,86*
€ 68,8534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,98*
€ 67,8062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,13*
€ 65,6047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,44*
€ 55,2636
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,99*
€ 53,5381
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,30*
€ 47,957
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.