| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26765550 Herst.-Nr.: L4734REV-100 EAN/GTIN: 4004182433324 |
| |
|
| | |
| Die weißen wiederablösbaren Universal-Etiketten L4734REV-100 im Format 199,6x143,5mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. zur Palettenkennzeichnung (200 Etiketten/Pck). Die Etiketten haften sicher auf den verschiedensten Oberflächen und sind wiederablösbar, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung. Umweltfreundlich, FSC® zertifiziert, chlorfrei gebleicht. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Chlor | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 200 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 2 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Abgerundetes Rechteck | | Klebetyp | Entfernbar | | Etikettengröße | 199.6 x 143.5 mm | | Format | A4 | | Material | Papier | | Druckbar | Ja | | Drucktechnologie | Universal | | Zertifizierung | TÜV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| |