Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores E10574.500 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores E10574.500 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Kores E10574.500 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26762935
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     E10574.500
EAN/GTIN:
     4045257500305
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Für Industriebedarf und Großverbraucher
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
500 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
8 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
105 mm
Etikettenhöhe
74 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Format
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.