Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WS 8004 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26731603
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 8004
EAN/GTIN:
     4029665080048
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
Funkwecker
Reisewecker
  • Quarzuhr
    - 12/24 h Zeitanzeige
    - Datums- und Wochentagsanzeige
    - Innentemperaturanzeige
    - Weckalarm mit Schlummerfunktion
    - Wandaufhängung oder Tischaufstellung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
170 mm
Tiefe
35 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Tischwecker, Wecker, wand-uhren pendel, wanduhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.