Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Peli 1440 Notebooktasche Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1440 Notebooktasche Trolley-Koffer Schwarz
Peli 1440 Notebooktasche Trolley-Koffer Schwarz
Peli 1440 Notebooktasche Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26683483
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1440-000-110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
schutzkoffer peli
schutzkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Sturzsicher
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
457 mm
Gewicht
7100 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,68*
€ 381,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,34*
€ 377,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,55*
€ 357,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,96*
€ 349,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.