Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR472 DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR472 DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R
MediaRange MR472 DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R
MediaRange MR472 DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R
MediaRange MR472 DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26657780
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR472
EAN/GTIN:
     4260283112630
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Typ
DVD+R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Doppelseitig
Ja
Aufnahmezeit
240 min
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: mediarange dvd+r, dvd-rw, mediarange dvd
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.