Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
wiederablösbare Etiketten
>
Artikel
Avery L6006-25 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Entfernbar Gelb
Menge:
Blätter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26614858
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
L6006-25
EAN/GTIN:
4004182608470
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Die ablösbaren, gelben Neon-Etiketten für Laserdrucker L6006-25 im Format 210x297mm von AVERY ZWECKFORM erzielen eine maximale Wirkung und sind ideal zur auffälligen Kennzeichnung von Unterlagen und Produkten. 25 farbige Etiketten auf 25 Bogen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
25 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Entfernbar
Format
A4
Material
Papier
Druckbar
Ja
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Büro-Etiketten & Aufkleber
>
Selbstklebende Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Leuchtetiketten
,
Leuchtfarbenetiketten
,
Neon-Etiketten
,
Neonetiketten
,
Signaletiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
wiederablösbare Etiketten
,
inkjet-etiketten avery zweckform
,
inkjet etiketten
,
kopieretiketten gelb
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,672*
Preis gilt ab 25 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Blätter
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Blatt
ab 125 Blätter
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Blatt
ab 250 Blätter
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Blatt
ab 75000 Blätter
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Blatt
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neonetiketten A4, 210 x 297 mm, leuchtgelb, permanent haftend
Herma
5148
€ 9,35*
Zubehör
Neonetiketten A4, 210 x 297 mm, leuchtgrün, permanent haftend
Herma
5151
€ 9,37*
Zubehör
Neonetiketten A4, 210 x 297 mm, leuchtorange, permanent haftend
Herma
5149
€ 9,23*
Zubehör
Neonetiketten A4, 210 x 297 mm, leuchtrot, permanent haftend
Herma
5048
€ 9,35*
Zubehör
Avery Etiketten in Sonderfarben, neongelb, 99,1 x 38,1 mm, wiederablösbar
Avery
L7263Y-25
€ 0,892*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.