Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel TA210 Zeichenhalter und Informationsstand A4 Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel TA210 Zeichenhalter und Informationsstand A4 Acryl Transparent
Sigel TA210 Zeichenhalter und Informationsstand A4 Acryl Transparent
Sigel TA210 Zeichenhalter und Informationsstand A4 Acryl Transparent
Sigel TA210 Zeichenhalter und Informationsstand A4 Acryl Transparent
Sigel TA210 Zeichenhalter und Informationsstand A4 Acryl Transparent
Sigel TA210 Zeichenhalter und Informationsstand A4 Acryl Transparent
Sigel TA210 Zeichenhalter und Informationsstand A4 Acryl Transparent
Sigel TA210 Zeichenhalter und Informationsstand A4 Acryl Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26613354
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präsentationsständer
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Schräger Tischaufsteller zur einseitigen Präsentation von beispielsweise Aktionen, Hinweisen oder Angeboten in der Größe DIN A4. Für Theken, Tische, Ausstellungsräume und Messen. Hochwertiges, glasklares 1,8 mm starkes Acryl mit polierten, glatten Kanten für hohe Stabilität und Standfestigkeit. 25 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls. Die Außenmaße des Tischaufstellers betragen 213 x 302 x 78 mm (B x H x T).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Format
A4
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
302 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.