Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 224824 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 224824 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
Pelikan 224824 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
Pelikan 224824 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
Pelikan 224824 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
Pelikan 224824 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26584717
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     224824
EAN/GTIN:
     4012700224828
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • Gute Schulqualität
    - Holzfrei, Chlorfrei, 100 g/m2
    - An zwei Seiten befestigt
    - Perforation zum Abtrennen der Blätter
    - Format vermindert sich durch Perforation um ca. 2 cm in der Länge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
20 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
100 g/m²
Format
A4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.