Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 5340000 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP) 10 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 5340000 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP) 10 Stück(e)
Veloflex 5340000 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP) 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26584482
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     5340000
EAN/GTIN:
     4000225534003
Suchbegriffe:
Dokumentenhülle mit Klappe
Prospekthülle mit Klappe
veloflex dokumentenhülle mit klappe
dokumentenhülle mit klappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.13 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.