Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel LP720 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sigel LP720 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Sigel LP720 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Sigel LP720 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Sigel LP720 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Sigel LP720 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26584183
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP720
EAN/GTIN:
     4004360992100
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Inkjet-Etiketten
  • Einzelformat: 60 x 21 mm
    - Druckformat: DIN A4 (210x297 mm)
    - Grammatur: 185 g
    - Motiv: weiß
    - Inhalt: 4 Blatt
    - Druckereignung: Ink/Laser/Copy/ColorCopy/ColorLaser
    - 156 Stück

    - für Leitz/ Falken
    - microperforiert
    - inklusive Beschriftungs-Software

    PC-beschriftbare Hängemappen-Einsteckschilder aus stabilem weißem Karton mit einer Grammatur von 185g/m² sind passend für Hängemappen, z. B. von Leitz und Falken. Die ultra-feine Microperforation garantiert ein leichtes Abtrennen und exakte Kanten fast wie geschnitten. Für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet. In der Packung sind 4 Blatt DIN A4 bzw. 156 Schilder im Format 60x21 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
156 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
39 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
4 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
60 mm
Etikettenhöhe
21 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zweck
Ordner
Form
Rechteck
Format
60 x 21 mm
Druckbar
Ja
Material
Papier
Mediengewicht
185 g/m²
Perforiert
Ja
Drucktechnologie
Universal
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 156 Schilder (ab € 0,03122* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.