Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 2006500 Klarsichthülle PVC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Veloflex 2006500 Klarsichthülle PVC
Veloflex 2006500 Klarsichthülle PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26583884
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2006500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Heftstreifen
Klebeheftstreifen
Selbstklebende Heftstreifen
klebeheftstreifen veloflex
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.