Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DP548 Kunstdruckpapier 12 Blätter


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Sigel DP548 Kunstdruckpapier 12 Blätter
Sigel DP548 Kunstdruckpapier 12 Blätter
Sigel DP548 Kunstdruckpapier 12 Blätter
Sigel DP548 Kunstdruckpapier 12 Blätter
Sigel DP548 Kunstdruckpapier 12 Blätter
Sigel DP548 Kunstdruckpapier 12 Blätter
Sigel DP548 Kunstdruckpapier 12 Blätter
Artikel-Nr.:
     690-766716548
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelkarton
Glanzkarton
Motiv-Papier
Motivpapier
Motiv-Papier "Urkunde Calligraphie", 185g/m²-Feinpapier mit Urkundenvordruck in altdeutscher Schrift als Motiv, zum Bedrucken mit InkJet- und Laser-Drucker sowie zum Kopieren geeignet. Das Papier ist vielseitig einsetzbar beispielsweise als Urkunde, Zertifikat oder Auszeichnung bei Vereinen, Verbänden, Schulen, zu Geburtstagen, Firmenveranstaltungen etc. Im Lieferumfang sind 12 Blatt im Format DIN A4 enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Blätteranzahl
12 Blätter
Produktfarbe
Beige, Schwarz, Rot
Druckmediengewicht
185 g/m²
Drucktyp
Universal
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
15
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 5,15*
€ 7,91*
pro Beutel
€ 4,75*
ab € 5,62*
€ 8,54*
2 Tage
unbekannt
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 5,65*
€ 8,55*
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 5,79*
€ 9,00*
10 Tage
11
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 6,00*
€ 9,03*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,91*
€ 9,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,64*
€ 9,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,16*
€ 8,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,88*
€ 8,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,69*
€ 7,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,15*
€ 6,13
pro Beutel
1 Beutel enthält 12 Blätter (ab € 0,42917* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,04*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,42*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.