Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 3712 selbstklebendes Etikett Rechteck Mehrfarbig 15 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 3712 selbstklebendes Etikett Rechteck Mehrfarbig 15 Stück(e)
Avery 3712 selbstklebendes Etikett Rechteck Mehrfarbig 15 Stück(e)
Avery 3712 selbstklebendes Etikett Rechteck Mehrfarbig 15 Stück(e)
Avery 3712 selbstklebendes Etikett Rechteck Mehrfarbig 15 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582731
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Mit Liebe gemacht und mit Liebe verpackt und dekoriert! Ein Marmeladenglas mit selbstgemachter Marmelade ist einfach köstlich - und das perfekte Geschenk für Familie & Freunde. Aber auch auf dem eigenen Frühstückstisch soll es natürlich besonders schön aussehen. Damit die Optik stimmt, haben wir eine große Auswahl an wunderschönen Einmachetiketten von Z-Design. Die Marmeladeetiketten sind per Hand beschriftbar, denken Sie dabei auch immer daran, ein Datum mit aufzunehmen. Und wenn die Marmelade dann ganz aufgenascht wurde, können die Etiketten einfach wiederabgelöst werden - ideal für alles Eingemachte und Eingelegte. Die selbstklebenden Etiketten aus dem Hause Avery Zweckform sind natürlich aus geprüfter und kindersicherer Top-Qualität, die regelmäßig extern kontrolliert und bestätigt wird.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
15 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
5 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
3 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
21 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Form
Rechteck
Material
Papier
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.