Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentax AD 8x36 WP Fernglas BaK-4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentax AD 8x36 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Pentax AD 8x36 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Pentax AD 8x36 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Pentax AD 8x36 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Pentax AD 8x36 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Pentax AD 8x36 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26500221
Hersteller:
     Pentax
Herst.-Nr.:
     62851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
pentax fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
36 mm
Prismentyp
BaK-4
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
4.5 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
114 m
Augenabstand
16 mm
Wasserfest
Ja
Linsenbeschichtung
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Naheinstellgrenze
3 m
Twilight-Faktor
17
Augenmuschel Typ
Twist-up
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
836 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.