Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 105166 Wäschekorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 105166 Wäschekorb
Brabantia 105166 Wäschekorb
Brabantia 105166 Wäschekorb
Brabantia 105166 Wäschekorb
Brabantia 105166 Wäschekorb
Brabantia 105166 Wäschekorb
Brabantia 105166 Wäschekorb
Brabantia 105166 Wäschekorb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26463437
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     105166
EAN/GTIN:
     8710755105166
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Intelligent entworfen, dank der Quick-Drop-Öffnung für kleinere Wäschestücke muss der Deckel nicht abgenommen werden - Intelligent entworfener Deckel – Deckel kann auf dem Rand abgelegt werden, einfaches Einwerfen bzw. Herausnehmen der Wäsche - Für kleinere Wäschestücke muss der Deckel nicht abgenommen werden – Quick-Drop-Öffnung - Wäsche to go – der Wäschesack ist einfach zu tragen, um die Wäsche zur Waschmaschine zu bringen - Einfache Verwendung – perfekt passend, herausnehmbarer Wäschesack mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
630 mm
Durchmesser
396 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brabantia
103469
ab € 66,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.