Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 8 BFR634GW1 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 21 l 900 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 8 BFR634GW1 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 21 l 900 W Weiß
Bosch Serie 8 BFR634GW1 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 21 l 900 W Weiß
Bosch Serie 8 BFR634GW1 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 21 l 900 W Weiß
Bosch Serie 8 BFR634GW1 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 21 l 900 W Weiß
Bosch Serie 8 BFR634GW1 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 21 l 900 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26417816
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BFR634GW1
EAN/GTIN:
     4242002813820
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
  • AutoPilot 7: jedes Gericht gelingt perfekt durch 7 voreingestellte Automatikprogramme.
    - Gewichtsautomatik: einfach Programm und Gewicht wählen, und die optimale Leistungsstufe wird automatisch eingestellt.
    - Schwenktür: komfortables Öffnen dank rechtsseitigem Türanschlag
    - ColorGlass: eine brillante Alternative zu Edelstahl durch weiße Glasfronten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
382 mm
Innenmaße (B x T x H)
350 x 270 x 220 mm
Gewicht
16000 g
Einbauraumdimensionen (BxTxH)
560 x 550 x 380 mm
Paketgewicht
19000 g
Energie
Anschlusswert
1220 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
21 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türanschlag
Rechts
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
TFT
Türfarbe
Weiß
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,20*
€ 824,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,14*
€ 821,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,92*
€ 776,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,12*
€ 740,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,75*
€ 678,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.