Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BFL634GB1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BFL634GB1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz
Bosch BFL634GB1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz
Bosch BFL634GB1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz
Bosch BFL634GB1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz
Bosch BFL634GB1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz
Bosch BFL634GB1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz
Bosch BFL634GB1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26417813
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BFL634GB1
EAN/GTIN:
     4242002813752
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Die Einbau-Mikrowelle für die 38cm Nische: so können Sie Ihre Gerichtezeitsparend auftauen, aufwärmen und perfekt zubereiten. - AutoPilot 7: jedes Gericht gelingt perfekt durch 7 voreingestellte Automatikprogramme. - Schwenktür: komfortables Öffnen dank linksseitigem Anschlag. - Gewichtsautomatik: einfach Programm und Gewicht wählen, und die optimale Leistungsstufe wird automatisch eingestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
382 mm
Innenmaße (B x T x H)
350 x 270 x 220 mm
Gewicht
16000 g
Einbauraumdimensionen (BxTxH)
600 x 300 x 362 mm
Paketgewicht
19000 g
Energie
Anschlusswert
1220 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Innenkapazität
21 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Türanschlag
Runter
Display-Typ
TFT
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kabellänge
1.5 m
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Anzahl der automatischen Programme
7
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,14*
€ 591,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,86*
€ 582,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,00*
€ 554,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,79*
€ 541,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,41*
€ 519,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.