Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BER634GS1 Mikrowelle Integriert Grill-Mikrowelle 21 l 900 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BER634GS1 Mikrowelle Integriert Grill-Mikrowelle 21 l 900 W Schwarz, Silber
Bosch BER634GS1 Mikrowelle Integriert Grill-Mikrowelle 21 l 900 W Schwarz, Silber
Bosch BER634GS1 Mikrowelle Integriert Grill-Mikrowelle 21 l 900 W Schwarz, Silber
Bosch BER634GS1 Mikrowelle Integriert Grill-Mikrowelle 21 l 900 W Schwarz, Silber
Bosch BER634GS1 Mikrowelle Integriert Grill-Mikrowelle 21 l 900 W Schwarz, Silber
Bosch BER634GS1 Mikrowelle Integriert Grill-Mikrowelle 21 l 900 W Schwarz, Silber
Bosch BER634GS1 Mikrowelle Integriert Grill-Mikrowelle 21 l 900 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26417812
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BER634GS1
EAN/GTIN:
     4242002813738
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Die Einbau-Mikrowelle für die 38cm Nische: so können Sie Ihre Gerichtezeitsparend auftauen, aufwärmen und perfekt zubereiten.

- AutoPilot 10: jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- Grill-Funktion: einfach und schnell zum perfektem Grillergebnis, dank leistungsstarkem Grill.
- Gewichtsautomatik: einfach Programm und Gewicht wählen, und die optimale Leistungsstufe wird automatisch eingestellt.
- Schwenktür: komfortables Öffnen dank rechtsseitigem Türanschlag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
382 mm
Innenmaße (B x T x H)
350 x 270 x 220 mm
Gewicht
19000 g
Einbauraumdimensionen (BxTxH)
600 x 300 x 362 mm
Paketgewicht
21000 g
Energie
Anschlusswert
1990 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
21 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Invertertechnologie
Ja
Türanschlag
Rechts
Drehteller
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
TFT
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kabellänge
1.5 m
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Anzahl der automatischen Programme
10
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,66*
€ 812,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,43*
€ 803,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,41*
€ 765,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,72*
€ 739,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,07*
€ 702,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.