Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RPD800-K 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RPD800-K 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg
Ryobi RPD800-K 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg
Ryobi RPD800-K 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26306146
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
34 mm
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
51000 BPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.