Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear 600643 Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear 600643 Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear 600643 Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26234411
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600643
EAN/GTIN:
     7613329008010
Suchbegriffe:
Notebook-Tasche
Notebooktaschen
Notebooktasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
930 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.