Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck AMS 1/2 NFF Ap Steckdose TAE Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck AMS 1/2 NFF Ap Steckdose TAE Weiß
Rutenbeck AMS 1/2 NFF Ap Steckdose TAE Weiß
Rutenbeck AMS 1/2 NFF Ap Steckdose TAE Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26225457
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     16110119
EAN/GTIN:
     4043921047484
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
Telefondose
telefondose aufputz
mit integrierten TAE-Steckbuchsen für max. 2 Telefone und 1 Zusatzgerät; Kodierung NFF
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyoxymethylen (POM)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
82 g
Merkmale
Buchsen-Typ
TAE
Anzahl Fassungen
3
Energie
Nennspannung
125 V
Weitere Suchbegriffe: telefondose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
16010119
ab € 43,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.