Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 5978 Kaffeemaschine Espressomaschine 0,22 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 5978 Kaffeemaschine Espressomaschine 0,22 l
Severin KA 5978 Kaffeemaschine Espressomaschine 0,22 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26191782
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 5978
EAN/GTIN:
     4008146018831
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Espresso-Cup
Espresso-Häuferl
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
800 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.22 l
Kapazität (in Tassen)
4 Tassen
Gefäßvolumen
0.35 l
Maximaler Betriebsdruck
3.5 bar
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.