Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD 5/15 CX Plus + FR Classic Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HD 5/15 CX Plus + FR Classic Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher HD 5/15 CX Plus + FR Classic Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26186020
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.520-144.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Oberflächenreiniger
Ja
Strahlrohr enthalten
Ja
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Formfaktor
Senkrecht
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
15 m
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27500 g
Breite
370 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
930 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
500 l/h
Betriebsdruck (max.)
150 bar
Maximaler Druck
200 bar
Druck einstellbar
Ja
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 675,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,82*
€ 867,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,44*
€ 862,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,80*
€ 832,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,76*
€ 812,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,78*
€ 804,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.290-697.0
ab € 10,84*
Zubehör
Kärcher
6.390-028.0
ab € 118,72*
Zubehör
Kärcher
6.390-030.0
ab € 212,60*
Zubehör
Kärcher
6.295-360.0
ab € 10,35*
Zubehör
Kärcher
6.295-359.0
ab € 18,23*
Zubehör
Kärcher
4.760-660.0
ab € 78,34*
Zubehör
Kärcher
4.767-195.0
ab € 58,15*
Zubehör
Kärcher
6.391-417.0
ab € 120,48*
Zubehör
Kärcher
4.775-463.0
ab € 88,67*
Zubehör
Kärcher
6.390-029.0
ab € 149,17*
Zubehör
Kärcher
4.762-010.0
ab € 260,43*
Zubehör
Kärcher
4.762-022.0
ab € 165,66*
Zubehör
Kärcher
5.763-015.0
ab € 25,37*
Zubehör
Kärcher
63913420
ab € 86,54*
Zubehör
Kärcher
6.388-886.0
ab € 72,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.