Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentax SD 8x42 WP Fernglas BaK-4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentax SD 8x42 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Pentax SD 8x42 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Pentax SD 8x42 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Pentax SD 8x42 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Pentax SD 8x42 WP Fernglas BaK-4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26183995
Hersteller:
     Pentax
Herst.-Nr.:
     62761
EAN/GTIN:
     4549212288593
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
pentax fernglas
feldstecher
Bewährte Technik im neuen Design
- Mehrfach Vergütung auf allen Linsen
- Enhanced Light Transmission Vergütung
- Phasenkorrektur
- Innenfokussierung
- Wasserabweisende Vergütung der äußeren Linsen
- Wasserdicht (JIS 6 Klassifizierung) mit Stickstofffüllung
- Stickstofffüllung
- Durchgehende Gummiarmierung zum Schutz und für sicheren Halt

S-Serie
Die Dachkant- und Porroprismen-Ferngläser der S-Serie verfügen über einen Objektivlinsen-Durchmesser größer als 40 mm. Mit den gleichen hochwertigen Vergütungen der A-Serie ausgestattet, ist eine tadellose Bildqualität garantiert. Charakteristisch für diese Serie ist die hohe Lichtstärke aufgrund des großen Objektivlinsendurchmessers.

Mehrfach Vergütung auf allen Linsen
Die optimale Lichtübertragung ist einer der wichtigsten Aspekte für die Sehqualität eines Fernglases. Diese steht auch im Mittelpunkt der neuen Technologien für die aktuellen PENTAX Sport Optics Serien. So gilt die „Full-Multi-Coating“ aller Linsen als neue Standardvergütung. Sie verbessert die Lichtdurchlässigkeit und Kontraste bei gleichzeitiger Minimierung der Reflexe und ausgezeichneter Farbtreue.

Enhanced Light Transmission Vergütung
Die neue „Enhanced Light Transmission Coating“ hebt das optische Niveau der neuen PENTAX Ferngläser auf eine deutlich höhere Stufe. Diese optimierte Lichttransmissionsvergütung erhöht die Lichtdurchlässigkeit und garantiert außerordentlich helle Bilder mit präziser Farbwiedergabe.

Linsenschutzvergütung
Die Gläser der S-Serie sind speziell vergütet mit der „Protective Lens Coating“. Diese auf der Nanotechnologie basierende wasser-, öl-, staub und schmutzabweisende hydrophobe Schutzvergütung der äußeren optischen Elemente verlängert dauerhaft den Sehkomfort. Damit bestechen die entsprechenden PENTAX Ferngläser auch unter den härtesten Sichtbedingungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Prismentyp
BaK-4
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
5.2 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
131 m
Augenabstand
21 mm
Wasserfest
Ja
Naheinstellgrenze
2.5 m
Twilight-Faktor
18,3
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
164 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,32*
€ 327,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,04*
€ 324,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,40*
€ 313,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.