Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentax PAPILIO II 8.5x21 Fernglas BaK-4 Porro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentax PAPILIO II 8.5x21 Fernglas BaK-4 Porro Schwarz
Pentax PAPILIO II 8.5x21 Fernglas BaK-4 Porro Schwarz
Pentax PAPILIO II 8.5x21 Fernglas BaK-4 Porro Schwarz
Pentax PAPILIO II 8.5x21 Fernglas BaK-4 Porro Schwarz
Pentax PAPILIO II 8.5x21 Fernglas BaK-4 Porro Schwarz
Pentax PAPILIO II 8.5x21 Fernglas BaK-4 Porro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26183990
Hersteller:
     Pentax
Herst.-Nr.:
     62002
EAN/GTIN:
     0027075288928
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
pentax fernglas
feldstecher
Das Fernglas auch für den Nahbereich
- BaK4 mit hoher Lichttransmission und Auflösung
- Mehrfach Vergütung auf allen Linsen
- Einzigartige Makrofunktion mit einer Einstellgrenze von 50 cm
- Durchgehende Gummiarmierung zum Schutz und für sicheren Halt
- Synchronisierte Einstellung des Pupillenabstands
- Zentrales Einstellrad für Dioptereinstellung
- Asphärische Linsenelemente für Schärfe bis in die Ecken
- Leicht und kompakt

U-Series
Die U-Serie besteht aus Ferngläsern in Porroprismenbauart. Sie sind ultrakompakt und verfügen über ein Gehäuse mit synchronisierter Einstellung des Pupillenabstands. Die neue Vollvergütung („Full Multi Coating“) garantiert eine hohe Lichtdurchlässigkeit. Asphärische Linsenelemente geben Rand-zu-Rand-Schärfe.
Diese Ferngläser sind der perfekte Begleiter für nahezu alle Anwendungen. Die Papilio-Baureihe nimmt mit einer Nahdistanz von 50 cm dabei eine besondere und einzigartige Stellung ein.

50 cm Makrofunktion
Mit der einzigartigen Makrofunktion kann jetzt nicht nur auf große Distanz beobachtet werden. Gerade im Nahbereich ergeben sich mit Schmetterlingen, Blumen und Insekten viele interessante Objekte

Mehrfach Vergütung auf allen Linsen
Die optimale Lichtübertragung ist einer der wichtigsten Aspekte für die Sehqualität eines Fernglases. Diese steht auch im Mittelpunkt der neuen Technologien für die aktuellen PENTAX Sport Optics Serien. So gilt die „Full-Multi-Coating“ aller Linsen als neue Standardvergütung. Sie verbessert die Lichtdurchlässigkeit und Kontraste bei gleichzeitiger Minimierung der Reflexe und ausgezeichneter Farbtreue.

Asphärische Linsenelemente
Diese besonders gefertigte Linsen verringern Abbildungsfehler auf ein Minimum, und sind verantwortlich für eine scharfe und brillante Bildwiedergabe bis in die Randbereiche. Die asphärischen Hybridlinsen der U-Serie ermöglichen nicht nur eine gute Abbildungsleistung, sie ermöglichen auch eine kompakte und leichte Bauweise.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Leistungen
Vergrößerung
8.5 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismentyp
BaK-4 Porro
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
2.5 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
105 m
Augenabstand
15 mm
Naheinstellgrenze
0.50 m
Twilight-Faktor
13,4
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
446 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.