Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff CGR 1700 N Integriert 21 l 900 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff CGR 1700 N Integriert 21 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Neff CGR 1700 N Integriert 21 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Neff CGR 1700 N Integriert 21 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Neff CGR 1700 N Integriert 21 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Neff CGR 1700 N Integriert 21 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26171048
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     C17GR00N0
EAN/GTIN:
     4242004184201
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Microwelle
Mikrowelle
Einbaumikrowelle CGR 1700 N
Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar
Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, 900 W)
Garraumvolumen: 21 l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
362 mm
Innenmaße (B x T x H)
350 x 220 x 270 mm
Gewicht
19000 g
Einbauraumdimensionen (BxTxH)
560 x 300 x 362 mm
Paketgewicht
21000 g
Energie
Anschlusswert
1990 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Innenkapazität
21 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
TFT
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kabellänge
1.5 m
Zertifizierung
CE, VDE
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Anzahl der automatischen Programme
10
Lieferumfang
Backblech
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,41*
€ 913,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,09*
€ 897,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,36*
€ 856,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,49*
€ 824,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,83*
€ 775,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
NL4GR31N1
ab € 633,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.