| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-25433267 Herst.-Nr.: VR-SYSTEM SLIM EAN/GTIN: 4030432882017 |
|
|
| | |
| Dem Trend zu immer kleineren und hochwertigen Systemkameras wird NOVOFLEX mit dieser Neuentwicklung gerecht: Ein kompaktes Panoramasystem für mehrzeilige Panoramaaufnahmen für die „Hosentasche˝. Mit lediglich 750g Gesamtgewicht ist es ab sofort auf jeder Reise mit dabei. Die untere Panoramadrehplatte mit 4 integrierten Rastungen (16, 30, 36, 48), welche die gängigsten Brennweiten spiegelloser Systemkameras abdeckt, macht das Aufnehmen professionell und sicher. Mehrzeilige Panoramen werden zum Kinderspiel. Die obere Drehachse weist feststehende Rastungen alle 10° auf. Mit zwei Handgriffen lässt sich das System platzsparend zusammenlegen und passt somit problemlos in beinah jede Fototasche. Einsatz
Das VR-System Slim ermöglicht das parallaxenfreie, horizontale und vertikale Schwenken um den Nodalpunkt des Objektives. Es ist somit prädestiniert für mehrzeilige Panoramen in der perspektivenkorrigierten Flächen- oder Kugelprojektion. Aber auch klassische, einzeilige Zylinderpanoramen lassen sich dank der in 4 Winkelschritten rastbaren unteren Panoramaplatte leicht verwirklichen. Komfort, Stabilität, Präzision bei gleichzeitg geringsten Abmessungen und Gewicht zeichnen diesen kompakten Panoramakopf aus. Es kann mit Kompaktkameras, spiegellosen Systemkameras und kompakten D-SLR Kameras eingesetzt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 750 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kompatibilität | D-SLR |
|
| | |
| | | |
| |