Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake 11395 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snopake 11395 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Snopake 11395 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25430394
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     11395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
180 mm
Dicke
0.2 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Format
A5
Ausrichtung
Landschaft
Verschlussart
Druckknopf
Lieferumfang
Anzahl
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
11154X
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.