Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG SBE 750 RE 3000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG SBE 750 RE 3000 RPM
AEG SBE 750 RE 3000 RPM
AEG SBE 750 RE 3000 RPM
AEG SBE 750 RE 3000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25370416
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935442850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
1
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
750 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.