Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG SBE 705 RE 2800 RPM 1,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG SBE 705 RE 2800 RPM 1,9 kg
AEG SBE 705 RE 2800 RPM 1,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25363792
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935442830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2800 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
15 mm
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
25600 BPM
Drehmoment (max.)
25 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
705 W
Ausgangsleistung
350 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.