Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo KHE 2444 1230 RPM SDS Plus 2,4 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo KHE 2444 1230 RPM SDS Plus 2,4 kg Schwarz, Grün
Metabo KHE 2444 1230 RPM SDS Plus 2,4 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25149707
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     6.06154.00
EAN/GTIN:
     4007430203748
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Metabo Elektronik-Kombihammer KHE 2444

- Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag
- Drehstopp zum Meißeln
- Rechts-Linkslauf
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Sonstige Funktionen
Aufprallenergie (max.)
2.3 J
Eindring-stop
Ja
Sicherheitsklippverschluss
Ja
kontinuierliche Umschaltung
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1230 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
24 mm
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
5400 BPM
Drehmoment (max.)
15 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Ausgangsleistung
370 W
Kabellänge
4 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.