Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Telecommunications 9135362E Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N Telecommunications 9135362E Montage-Kit
2N Telecommunications 9135362E Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25145816
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9135362E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
2N Helios Vario / Helios IP Vario Dach & Dose für 2 Module.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall
Befestigungslochabmessungen
210 x 50 mm
Kompatibilität
2N Helios Vario / Helios IP Vario
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.