Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightwin LWC 10/100 MM SC Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Multi-Modus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lightwin LWC 10/100 MM SC Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Multi-Modus Schwarz
Lightwin LWC 10/100 MM SC Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Multi-Modus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25144428
Hersteller:
     Lightwin
Herst.-Nr.:
     LWC 10/100 MM SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Lightwin ist ein Hersteller für passive Glasfaserprodukte. Lightwin Schweiz kombiniert das umfangreiche Produktprogramm mit verschiedenen Dienstleistungen für den Glasfaserbereich. Durch die langjährige Erfahrung unserer zuverlässigen Partnerbetriebe sind wir nun in der Lage komplette Glasfaserprojekte (LAN oder FTTx) anzubieten. Es stehen Ihnen kompetente Ansprechpartner in der Schweiz, sowie weitere in Österreich zur Verfügung die Ihnen bei der richtigen Produktauswahl, Planung und Realisierung Ihrer Projekte behilflich sind.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.