Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens BE634LGS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens BE634LGS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz, Silber
Siemens BE634LGS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz, Silber
Siemens BE634LGS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz, Silber
Siemens BE634LGS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz, Silber
Siemens BE634LGS1 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25119864
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BE634LGS1
EAN/GTIN:
     4242003676363
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
  • Wattleistung: leistungsstark und zeitsparend dank bis zu 900 Watt. - TFT-Display: gute Lesbarkeit aus jeder Perspektive. - cookControl Plus: garantiertes Gelingen für eine Vielzahl von - Gerichten. - Die sich seitlich öffnende Drehtür: ideal für den Hocheinbau. - LED-Innenbeleuchtung: ideale und energieeffiziente Ausleuchtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
382 mm
Einbauraumdimensionen (BxTxH)
560 x 300 x 362 mm
Energie
Anschlusswert
1990 W
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Innenkapazität
21 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Türanschlag
Links
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
TFT
Kabellänge
1.5 m
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Anzahl der automatischen Programme
10
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,32*
€ 892,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,72*
€ 885,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,91*
€ 842,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,81*
€ 811,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,48*
€ 760,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.