Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton 5175 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton 5175 Montage-Kit
Visaton 5175 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25115997
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     5175
EAN/GTIN:
     4007540051758
Suchbegriffe:
Komponent
15 x 22 cm Waveguide (Wellenleiter) aus hochwertigem Kunststoff für 25-mm-Hochtonkalotten. Die exponentielle Aufweitung sorgt für einen hohen Pegelgewinn im unteren Hochtonbereich, wodurch der Hochtöner entlastet werden kann. Des Weiteren werden die Bündelung und die Ankopplung an einen weiteren Lautsprecher verbessert, da die Schallentstehungsebenen näher aneinander rücken.

Der Wellenleiter wurde in Breite und Länge an 13-cm- (z.B. AL 130 8 Ohm) und 20-cm- (z.B. AL 200 8 Ohm) Lautsprecher angepasst.

Für die Befestigung des Hochtöners sind 4 Stück M4-Schrauben (Länge ca. 10 mm) beigefügt.

Der Wellenleiter ist passend für: G 25 FFL 8 Ohm; KE 25 SC 8 Ohm; DSM 25 R 8 Ohm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Breite
220 mm
Tiefe
150 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.