Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3655 Herst.-Nr.: 3655Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3655 im Format 210x148 mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. als Inhaltsetiketten oder für DHL Online Frankierung. Sie können sich auf einen staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Starke Klebkraft in Top Qualität: Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen! Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung. Die umweltfreundlichen und FSC® zertifizierten Aufkleber sind chlorfrei gebleicht. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter avery-zweckform oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Farb/Laserdrucker und Inkjetdrucker und Farb/Kopierer. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 200 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 2 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Rechteck | | Etikettengröße | 210 x 148 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,66* | € 26,48* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,60* | € 26,51* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 20,80* | € 27,75* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 21,31* | € 29,88* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 22,62* | € 30,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,0983* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|